{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Sovellusliitäntä | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | HCT | |
Kokonaispituus L | 398,5 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 50 Nm | |
Vääntömomenttialue | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Paino | 755 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Sähkömekaaninen laukaisu | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Paristotyyppi | 18650 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081574 3500 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 3,4 Ah | |
Nimellisjännite | 3,6 V | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | ja | |
näytön halkaisija | 2 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava; irrottava; äänimerkki | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 330,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655025 50 | |
EAN / GTIN | 4062406390051 | |
Valmistajan numero | 655025 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Elektroninen momenttiavain HCT 50 Nm
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
633,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
849,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
849,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Paino | 755 | 860 | 890 | 890 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 ;±3 | ± 2 ;±3 | ± 2 ;±3 | ± 2 ;±3 |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
mittaustekniikka | elektroninen | elektroninen | elektroninen | elektroninen |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 330,5 | 307 | 337,2 | 337,2 |