Elektroninen momenttiavain HCT 340 Nm

Tuote nro.: 655025 340
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 214,48 € /kpl
  • 99,59 € /kpl
  • 177,68 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2; ±3
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • Sovellusliitäntä: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 340 Nm
    Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %; ±3 %
    Liitäntä Bluetooth-liitäntä
    Sovellusliitäntä HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Sarja HCT
    Kokonaispituus L 655 mm
    Vääntömomenttialue 68 Nm - 340 Nm
    Vääntömomenttialue 50,2 lbfft - 250,8 lbfft
    Vääntömomenttialue 602 lbfin - 3 009 lbfin
    Näyttötarkkuus 0,1 Nm
    Paino 1 525 g
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Näyttö digitaalinen
    Irrotussignaali optinen; haptinen
    Laukaisuperiaate Sähkömekaaninen laukaisu
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Paristotyyppi 18650
    Tuotenro, paristot/akut 081574 3500
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 3,4 Ah
    Nimellisjännite 3,6 V
    Liitäntämuoto Vääntönelikulma (räikkä)
    Radiokäyttö HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus
    mittaustekniikka elektroninen
    Tiedot tallennettavissa ja
    näytön halkaisija 2 tuuma
    Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
    Palaute osoittava; irrottava; äänimerkki
    Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 582 mm
    Tuotetyyppi Momenttiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 655025 340
    EAN / GTIN 4062406390082
    Valmistajan numero 655025 340

    Kuvaus

    Malli:

    • Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 2 tuuman TFT-näyttö. Paristonäyttö.
    • Kiinteä räikkä, jossa on vaihtovipu.
    • Näyttö: Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
    • Tilat: Näyttää vääntömomentin, laukaisee vääntömomentin.
    • Mahdolliset langattomat sovellukset: HCT Windows-sovellus ja HCT-mobiilisovellus. Mittaus-/tarkastuslaitteessa on kaksisuuntainen liittymä. Mittaus-/tarkastuslaitetta voidaan käyttää myös itsenäisesti (ilman sovellusta).
    • Sovellus: HCT Windows -sovelluksen aktivointiin vaaditaan Bluetooth-dongle 49 8999 tikku (lisenssi) ja Windows-sovellusohjelmisto (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-sovellus on saatavilla maksutta iOS-ja Android-laitteisiin.
    • Datalähtö: Bluetooth. Sovelluksesta .csv-tiedostona tai suoraan momenttiavaimesta HID-liittymän kautta helppoon ja mukavaan digitaaliseen dokumentointiin.
    • Radiolaitelupa: Bluetooth-liittymän sisältävillä momenttiavaimilla on pätevä radiolaitelupa kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
    • Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana).
    • Varoitussignaalit ovat haptisia (värinä), optisia (värinmuutos näytössä) ja akustisia (summeri). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Esivaroitusajankohdan voi asettaa yksilöllisesti.
    • Helppo pistomitan syöttö: Jatkokappaleita käytettäessä on syötettävä uusi arvo (lisämitta). Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
    • Suojaluokka IP40
    • Momenttiavaimen 1K-kahvassa on hyvä ergonomia ja suuri voimansiirto.
    • Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
    • Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
    • Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
    • Avaimen kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti, heti kun yhteydessä sovellukseen.
    • Ohjelmistoversion ja sarjanumeron, kuormituslaskurin ja kalibrointipäivän näyttö.
    • Kalibrointimuistutus: kuormitusmäärän jälkeen.
    • Laskutoiminto: Kuormituslaskuri näytetään näytössä valinnaisesti. Tämä arvo voidaan nollata milloin tahansa.
    • Viimeinen mittaus: Viimeksi suoritetun mittauksen voi hakea päänäyttöön helposti ja nopeasti.
    • Premium-ominaisuus: Kiertokulman mittauksen voi lisätä tarvittaessa lisälisenssillä GO DIGITAL STORE -kaupastamme. Löytyy osoitteesta http://ho7.eu./holex-hct.

    Mittayksikkö: Nm, lbfft, lbfin.

    Etu:

    Päivitä HCT-momenttiavaimen sovellus- ja Bluetooth-laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää kaikkia etuja! Sovelluksen laiteohjelmisto alk. 1.1.10, Bluetooth-laiteohjelmisto alk. 1.3.6.

    HCT - Hoffmann Group Connected Tools
    Langattoman Bluetooth-yhteyden edut:
    • Helppo tiedonsiirto: mittaustulos lähetään napin painalluksella suoraan tietokonesovellukseen (esim. Excel tai Word) tai älypuhelimeen - donglea ei tarvita.
    • Liikkumisvapaus: ei häiritseviä tiedonsiirtokaapeleita.
    • Paikasta riippumaton: mittaukset voidaan tehdä suoraan koneessa ja lähettää langattomasti sovellukseen.
    • Turvallinen tiedonsiirto: ei luku- tai siirtovirheitä – useiden mittauslaitteiden yhdistäminen mahdollista.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Tarkkuus:

    Vääntömomentti: Myötäpäivään ± 2 %, vastapäivään ± 3 %.

    Käyttötiedot:

    Piirustuksen ja kaavan selite:

    L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
    l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
    L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
    L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
    L = työkalun kokonaispituus
    T1 = asetettava vääntömomentti
    T2 = määrätty vääntömomentti

    Toimituksen sisältö:

    1 tavallinen litiumioniakku tyyppi 18650 3,6V / 3400 mAh (ladattavissa suoraan työkalussa USB-C-portin kautta). Mukana kestävä muovilaukku.

    Ohje:

    Sopivat lisäakut löytävät nrosta 081574 koko 3500. 4 akun laturi saatavilla valinnaisesti numerolla 081590 koko 4ULTRA.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Elektroninen momenttiavain HCT 340 Nm

    Elektroninen momenttiavain HCT 340 Nm

    pyynnöstä
    Varastossa
    73 kappaletta varastossa
    832,60 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    15 kappaletta varastossa
    685,40 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Vääntönelikulma 1/2 1/2
    Näyttö digitaalinen digitaalinen
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen Paristokäyttöinen
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 ;±3 ± 2 ;±3
    Liitäntämuoto Vääntönelikulma (räikkä) vääntöneliö (räikkä)
    Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä Maksimiosoitin
    Palaute osoittava ;irrottava ;äänimerkki osoittava

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin