{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 30 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 astetta | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | HCT | |
Kokonaispituus L | 370 mm | |
Vääntömomenttialue | 6 Nm - 30 Nm | |
Vääntömomenttialue | 4,5 lbfft - 22 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 53 lbfin - 266 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Kulmavapautus | 0,1 astetta | |
Paino | 735 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 21,1 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | haptinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3,4 Ah | |
Nimellisjännite | 3,6 V | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
näytön halkaisija | 2,8 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Kääntökulma | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 282 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 303 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655010 30 | |
EAN / GTIN | 4062406297602 | |
Valmistajan numero | 655010 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain HCT 30 Nm
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
817,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
341,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
608,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
817,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Vääntömomenttialue | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Suurin kiristysmomentti | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mittaustapa | Vääntömomentti ;Kääntökulma | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti ;Kääntökulma |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |