{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX60 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Profiilimitta A | 13,2 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 23,7 mm | |
Pituus | 58 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643650 TX60 | |
EAN / GTIN | 4018754006724 | |
Valmistajan numero | 03100060 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa TX60
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
23,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
967 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
371 kappaletta varastossa
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 23,7 | 22,5 | 22 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 58 | 60 | 55 |
Torx®-profiili | TX60 | TX60 | TX60 |
Profiilimitta A | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |