{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX25 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Profiilimitta A | 4,4 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643650 TX25 | |
EAN / GTIN | 4018754006656 | |
Valmistajan numero | 03100025 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa TX25
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
17,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 127 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 | 22,5 | 22 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 55 | 60 | 55 |
Torx®-profiili | TX25 | TX25 | TX25 |
Profiilimitta A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |