{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX55 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Profiilimitta A | 11,2 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 23,7 mm | |
Pituus | 58 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643650 TX55 | |
EAN / GTIN | 4018754006717 | |
Valmistajan numero | 03100055 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa TX55
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 291 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa
9,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa
11,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 23,7 | 22,5 | 22 | 18 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
Pituus | 58 | 60 | 55 | 100 |
Torx®-profiili | TX55 | TX55 | TX55 | |
Profiilimitta A | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |