{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX20 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Profiilimitta A | 3,8 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643650 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754006649 | |
Valmistajan numero | 03100020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa, Torx®-profiili: TX20
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx®-profiili | TX20 | TX20 | TX20 |
Profiilimitta A | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |