{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX30/152 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Profiilimitta A | 5,5 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643650 TX30 | |
EAN / GTIN | 4018754006670 | |
Valmistajan numero | 03100030 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa, Torx®-profiili: TX30
pyynnöstä
Varastossa
360 kappaletta varastossa
15,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 227 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
13,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
706 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx®-profiili | TX30/152 | TX30 | TX30 | TX30 |
Profiilimitta A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |