Hylsyavainvalikoima Torx®-ruuveille, 1/4; 3/8; 1/2 tuuman nelikulma 35 osaa

Tuote nro.: 630031
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4; 3/8; 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Osien määrä 34
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 3/8 tuuma; 1/2 tuuma
    Pakkaus ABS-muovilaatikko
    Pituus 413 mm
    Leveys 230 mm
    Korkeus 57 mm
    Irrotusprofiili Avainholkki TORX®-ruuveille; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 630031
    EAN / GTIN 4018754261017
    Valmistajan numero 98811908

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

    Käyttö:

    Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M20. Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M2,5 - M14.
    Kolo-Torx®-ruuveille lukitustapilla, kierre M3 - M8. Mukana tulkki Torx®-ruuveille.

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta, kromattu.

    Toimituksen sisältö:

    1/4 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 3 kpl nro 631500 koot E4; E5; E6
    3/8 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 4 kpl nro 637450 koot E7; E8; E10; E12
    1/2 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 642700 koot E11; E14; E16; E18; E20; E24
    1/4 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 2 kpl nro 631801 koot TX8, TX9
    3/8 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 5 kpl nro 637560 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
    1/2 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 643650 koot TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    BITS-kärjet, reiälliset, Torx®-ruuveille C 6,3: 7 kpl kuten nro 675350 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Liitinkappale BITS-terään: 1 kpl kuten nro 676945 koko 8/4
    säilytys: ABS-muovilaatikko