Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille E10

Tuote nro.: 637450 E10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx®-profiili E10
    Vääntönelikulma 3/8 tuuma
    Profiilimitta A 9,4 mm
    ⌀ poistopuolella 13 mm
    Pituus 28 mm
    Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 637450 E10
    EAN / GTIN 4018754003693
    Valmistajan numero 02270010

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
    Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty.

    Raaka-aine:

    HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin