{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | E8 | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Profiilimitta A | 7,5 mm | |
⌀ poistopuolella | 10,5 mm | |
Pituus | 28 mm | |
Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637450 E8 | |
EAN / GTIN | 4018754003686 | |
Valmistajan numero | 02270008 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E8
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 764 kappaletta varastossa
4,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 10,5 mm | 9,6 mm |
Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille | Hylsyavain TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 28 mm | 25 mm |
Torx®-profiili | E8 | E8 |
Profiilimitta A | 7,5 mm | 7,5 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |