{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 16,5 mm | |
Pituus | 23 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 630950 12 | |
EAN / GTIN | 4018754000371 | |
Valmistajan numero | 01030012 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa
7,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
757 kappaletta varastossa
3,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
285 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 16,5 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Pinta | kromattu | kromattu | |
Avainkoko | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |