Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 38 osaa 38

Tuote nro.: 630345 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 5-13
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-8
  • Raaka-aine: kromiterässeosta

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 38
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-8 mm
Standardi DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Raaka-aine kromiterässeosta
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 227 mm
Leveys 131 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain; Hylsyavain TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Avainkoon mitat metriset mitat
Pinta kromattu (hilseilemätön)
QuickRelease kyllä
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630345 38
EAN / GTIN 4018754323241
Valmistajan numero 96010120

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2,5 - M8. Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8. Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8. Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Toimituksen sisältö:

Avainhylsyt 12-kulmaiset: 10 kpl nro 630950 koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Avainhylsyt-Torx®-kanta: 6 kpl nro 631500 koot E4; E5; E6; E7; E8; E10
Ruuvinväänninkärki Phillips-ruuveille: PH1; PH2
Ruuvimeisselin päät kuusiokolo: 5 kpl nro 631710 koot 3; 4; 5; 6; 8
Ruuvinväänninkärjet, sisä-Torx®: 9 kpl nro 631801 koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
QR-T-väännin: 1 kpl nro 633050 koko 116
QR-käsikahva: 1 kpl nro 632950 koko 150
QR-jatkokappaleet: 2 kpl nro 632545 koot 50; 150
QR-murrosnivel: 1 kpl nro 633550 koko 1/4
QR-räikkä: 1 kpl nro 632355 koko 1/4
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin