{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 16,9 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631439 12 | |
EAN / GTIN | 4062406264406 | |
Valmistajan numero | 631439 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa pitkä, Avainkoko: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
758 kappaletta varastossa
3,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 16,9 mm | 16,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 50 mm | 25 mm |
Pinta | kromattu | kromattu |
Avainkoko | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |