{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 17,8 mm | |
Pituus | 23 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 630950 13 | |
EAN / GTIN | 4018754000388 | |
Valmistajan numero | 01030013 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
611 kappaletta varastossa
3,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
774 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 17,8 mm | 18 mm | 18 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Pinta | kromattu | kromattu | |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |