{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 14,3 mm | |
Pituus | 23 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 630950 10 | |
EAN / GTIN | 4018754000357 | |
Valmistajan numero | 01030010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
370 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
591 kappaletta varastossa
3,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
773 kappaletta varastossa
14,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 14,3 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |