{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6000 Joker | |
Avainkoko | 14 mm | |
Avaimen pituus L | 188 mm | |
Kidan leveys b | 29,3 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 9,2 mm | |
Lenkin ⌀ D | 28 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 80 | |
tartuntakulma | 4,5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614870 14 | |
EAN / GTIN | 4013288212580 | |
Valmistajan numero | 05073274001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
37,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
398 kappaletta varastossa
27,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
17,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
610 kappaletta varastossa
27,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 740 kappaletta varastossa
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
577 kappaletta varastossa
21,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
643 kappaletta varastossa
17,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 4,5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Lenkin ⌀ D | 28 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
Avaimen pituus L | 188 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 192 mm | 193 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan leveys b | 29,3 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
Kidan korkeus h1 | 7,5 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |