JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain 10 mm

Tuote nro.: 614870 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 6000 Joker
    Avainkoko 10 mm
    Avaimen pituus L 159 mm
    Kidan leveys b 22 mm
    Kidan korkeus h1 5,5 mm
    Renkaan korkeus h2 7,2 mm
    Lenkin ⌀ D 21 mm
    Renkaan asento 0 astetta
    Hammasluku 80
    tartuntakulma 4,5 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
    Pinta mattakromattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Räikkä, suuntaa vaihtava ei
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 614870 10
    EAN / GTIN 4013288165268
    Valmistajan numero 05073270001

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Lenkkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.
    Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

    Raaka-aine:

    Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin