JOKER 6000 Switch -kiintoavain/räikkälenkkiavainsarja, 11

Tuote nro.: 614880 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainten määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 6000 Joker 11 sarja 1
Avainten määrä 11
Avainkoko 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Renkaan asento 0 astetta
Hammasluku 80
tartuntakulma 4,5 astetta
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mattakromattu
Pakkaus taittolaukku
Avainkoon mitat metriset mitat
Päätyrajoitin leuan puolella kyllä
Pitotoiminto leuan puolella kyllä
kääntyvä pää ei
Räikkä, suuntaa vaihtava ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614880 11
EAN / GTIN 4013288167521
Valmistajan numero 05020013001

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.
Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 avain nro 614870: koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19