{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6000 Joker | |
Avainkoko | 12 mm | |
Avaimen pituus L | 170,7 mm | |
Kidan leveys b | 26,3 mm | |
Kidan korkeus h1 | 6,6 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 8,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 25 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 80 | |
tartuntakulma | 4,5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614870 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212603 | |
Valmistajan numero | 05073272001 |