Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 14 mm

Tuote nro.: 614828 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
579 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 14 mm
Avaimen pituus L 192 mm
Kidan leveys b 30,4 mm
Kidan korkeus h1 6,4 mm
Renkaan korkeus h2 9,3 mm
Lenkin ⌀ D 28,4 mm
Renkaan asento 15 astetta
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614828 14
EAN / GTIN 4062406649784
Valmistajan numero 614828 14

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät − suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin