Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 16mm

Tuote nro.: 614828 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 16 mm
Avaimen pituus L 207 mm
Kidan leveys b 34,4 mm
Kidan korkeus h1 6,9 mm
Renkaan korkeus h2 10,5 mm
Lenkin ⌀ D 31,4 mm
Renkaan asento 15 astetta
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614828 16
EAN / GTIN 4062406649807
Valmistajan numero 614828 16

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät − suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 16mm

Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 16mm

pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa
24,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
680 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
18,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 208 kappaletta varastossa
31,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 149 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 510 kappaletta varastossa
19,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinta mattakromattu mattakromattu mattakromattu mattakromattu mattakromattu kromattu
Lenkin ⌀ D 31,4 mm 30,3 mm 30,3 mm 30,3 mm 31,4 mm 30,3 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Kidan leveys b 34,4 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34,4 mm 35,1 mm
Renkaan korkeus h2 10,5 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,5 mm 10,7 mm
Kidan korkeus h1 6,9 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 6,9 mm 5,8 mm
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavaimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin