Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 17 mm

Tuote nro.: 614828 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 986 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 17 mm
    Avaimen pituus L 223 mm
    Kidan leveys b 38,4 mm
    Kidan korkeus h1 7,4 mm
    Renkaan korkeus h2 10,8 mm
    Lenkin ⌀ D 33,4 mm
    Renkaan asento 15 astetta
    Hammasluku 72
    tartuntakulma 5 astetta
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta mattakromattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 614828 17
    EAN / GTIN 4062406649814
    Valmistajan numero 614828 17

    Kuvaus

    Malli:

    Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät − suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.
    Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

    Raaka-aine:

    Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin