Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 18mm

Tuote nro.: 614770 18
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 608 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 18 mm
Avaimen pituus L 239 mm
Kidan leveys b 39,5 mm
Kidan korkeus h1 6,7 mm
Renkaan korkeus h2 11,2 mm
Lenkin ⌀ D 33,4 mm
Renkaan asento 0 astetta
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Päätyrajoitin leuan puolella ei
Pitotoiminto leuan puolella ei
kääntyvä pää ei
Räikkä, suuntaa vaihtava ei
Tuotetyyppi Ruuviavaimet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 614770 18
EAN / GTIN 4067263001171
Valmistajan numero 614770 18
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin