{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 41 mm | |
Avaimen pituus L | 600 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 16 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 26 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614750 41 | |
EAN / GTIN | 4010886610206 | |
Valmistajan numero | 6102080 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli 41 mm
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
40,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 022 kappaletta varastossa
42,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | kromattu | fosfatoitu | kromattu |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Avaimen pituus L | 600 mm | 442 mm | 442 mm |
Avainkoko | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h2 max | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |