{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengaspuolella AS-drive | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614200 12 | |
EAN / GTIN | 4018754019205 | |
Valmistajan numero | 40101212 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
541 kappaletta varastossa
4,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 770 kappaletta varastossa
8,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | kromattu | krominiklattu |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 10 astetta |
Avainkoko | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |