{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6003 Joker | |
Avainkoko | 12 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 140 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613800 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212566 | |
Valmistajan numero | 05020203001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 569 kappaletta varastossa
4,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 867 kappaletta varastossa
8,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Avaimen pituus L | 140 | 160 | 140 |
Avainkoko | 12 | 12 | 12 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |