{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6003 Joker | |
Avainkoko | 15 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613800 15 | |
EAN / GTIN | 4013288212719 | |
Valmistajan numero | 05020206001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
20,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
971 kappaletta varastossa
10,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 | 7 | 7 |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | krominiklattu |
Avaimen pituus L | 170 | 170 | 215 |
Avainkoko | 15 | 15 | 15 |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 | 12 | 11 |