Tool Rebel -työkaluvaunu: 1 kpl
Ruuvitalttasarja 1, 18-osainen: à 1 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille nro
662200, koot 4; 5,5; 6,5
à 1 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille, VDE-eristetty, nro
663100, koot 2,5; 3,5
1 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille, ruuvauskärkipidin, koko 5,5 mm
à 1 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille, yhtenäinen terä, nro
660300, koot 5,5; 7
à 1 kpl ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro
668260, koot 1; 2; 3
1 kpl ruuvitaltta Phillips-ruuveille, ruuvauskärkipidin, nro
668260 koko 2S
à 1 kpl ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille nro
668270, koot 1; 2
1 kpl elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, koko PH0
1 kpl elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro
664600 koko 2,5
à 1 kpl ruuvinpidin nro
666425 koot 1; 3
8000 A Zyklop-räikkä, 1/4 tuuman sarja, 37-osainen: 1 kpl Zyklop Speed -räikkä, 1/4 tuumaa nro
632390à 1 kpl jatkokappale, 1/4 tuumaa 75; 150 mm
1 kpl murrosnivel, 1/4 tuumaa
1 kpl jatkokappale, 1/4 tuumaa ”Wobble”, pituus 56 mm
à 1 kpl hylsyavainkärki kuusiokannalle 1/4 tuumaa koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
à 1 kpl ruuvauskärki Torx®-koloruuveille 1/4 tuumaa koko TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
à 1 kpl ruuvauskärki kuusiokoloruuveille, 1/4 tuumaa, pituus 28 mm koot 3; 4; 5; 6; 8 mm
à 1 kpl ruuvauskärki kuusiokoloruuveille, 1/4 tuumaa, pituus 100 mm koot 4; 5; 6; 8 mm
6003 Joker -sarja 1, 19-osainen: à 1 kpl kiintolenkkiavain Joker 6003 nro
613800 koot 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
1 kpl pullonavaaja
Kulma-avainsarja 1, 20-osainen: 1 kpl kulmaruuvimeisselisarja kuusiokoloruuveille, kuulapää, 9-osainen, metrinen koot 1,5 – 10
1 kpl kulmaruuvimeisselisarja Torx®-koloruuveille, kuulapää, 9-osainen, koot TX8 – TX40
1 kpl magnetointilaite nro
666451 koko 1
1 kpl STABILA -taskumittanauha (3 metriä)