{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6003 Joker | |
Avainkoko | 36 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 460 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 24 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613800 36 | |
EAN / GTIN | 4013288218896 | |
Valmistajan numero | 05020507001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
50,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
584 kappaletta varastossa
52,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 | 15 | 13 |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | krominiklattu |
Avaimen pituus L | 460 | 460 | 480 |
Avainkoko | 36 | 36 | 36 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |