{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6003 Joker | |
Avainkoko | 8 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 115 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613800 8 | |
EAN / GTIN | 4013288212528 | |
Valmistajan numero | 05020200001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 032 kappaletta varastossa
3,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 622 kappaletta varastossa
3,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 325 kappaletta varastossa
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Pinta | mattakromattu | fosfatoitu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |