Kiintolenkkiavain 6 mm

Tuote nro.: 613500 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Avaimen pituus L 105 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 4 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 6 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613500 6
EAN / GTIN 4018754018710
Valmistajan numero 40080606

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-drive-profiili. (koko 3,2 − 5; 6-kulma).

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Ohje:

Etu:
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin