{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 280 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 12 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 16 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613500 24 | |
EAN / GTIN | 4018754018895 | |
Valmistajan numero | 40082424 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 245 kappaletta varastossa
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 432 kappaletta varastossa
18,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | krominiklattu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 280 | 280 | 280 |
Avainkoko | 24 | 24 | 24 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |