{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 95 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 6 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613500 5 | |
EAN / GTIN | 4018754019120 | |
Valmistajan numero | 40095050 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa
12,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
4,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
5,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 | 4 | 4 |
Renkaan asento | 15 | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 95 | 100 | 100 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |