{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 160 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613500 13 | |
EAN / GTIN | 4018754018789 | |
Valmistajan numero | 40081313 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
774 kappaletta varastossa
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 584 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 847 kappaletta varastossa
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pinta | krominiklattu | fosfatoitu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 160 mm | 170 mm | 170 mm | 160 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |