Kiintolenkkiavain 18 mm

Tuote nro.: 613500 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 18 mm
    Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Avaimen pituus L 200 mm
    kidan enimmäiskorkeus h1 9 mm
    suurin lenkin korkeus h2 max 14 mm
    Renkaan asento 15 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine kromiterässeosta
    Pinta krominiklattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 613500 18
    EAN / GTIN 4018754018833
    Valmistajan numero 40081818

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-drive-profiili. (koko 3,2 − 5; 6-kulma).

    Standardi:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Raaka-aine:

    Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

    Ohje:

    Etu:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin