{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 36 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 460 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 24 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613500 36 | |
EAN / GTIN | 4018754019007 | |
Valmistajan numero | 40083636 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
82,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 912 kappaletta varastossa
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
893 kappaletta varastossa
50,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 | 15 | 15 |
Pinta | krominiklattu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 460 | 400 | 460 |
Avainkoko | 36 | 36 | 36 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h2 max | 24 | 24 | 24 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |