Puukkosahanteräsarja 927BEF

Tuote nro.: 588700 927BEF
Aseta hinta 5 kpl (7,98 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: Muuri
  • Levyn paksuus (reikälevy): 3-8
  • Metalliprofiili (avoin): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,4 + 1,8 mm
Terän pituus 150 mm
merkintä 927BEF
Sopivuus _927BEF
optimoitu materiaalille Muuri
Levyn paksuus (reikälevy) 3-8 mm
Metalliprofiili (avoin) < 100 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588700 927BEF
EAN / GTIN 3165140507158
Valmistajan numero 2608657523

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.
Korkea sahanterä mahdollistaa tarkkakulmaisen leikkauksen.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin