Puukkosahanteräsarja 1255CHC-E

Tuote nro.: 588700 1255CHC-E
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: Muuri
  • Levyn paksuus (reikälevy): 4-12
  • Metalliprofiili (avoin): < 250
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali KM
Hammasjako 3 mm
Terän pituus 300 mm
optimoitu materiaalille Muuri
Levyn paksuus (reikälevy) 4-12 mm
Metalliprofiili (avoin) < 250 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588700 1255CHC-E
EAN / GTIN 4059952534619
Valmistajan numero 2608900371

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.
Tarkat, suorat leikkaukset, pisin käyttöikä paksuissa teräsprofiileissa tai valurautaputkissa. Ihanteellinen purkutöihin.

Ohje:

Kovametallisahanterät: vähennä iskulukua, työskentele ilman oskillointia, käytä jäähdytysnestettä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin