Puukkosahanteräsarja 123XF

Tuote nro.: 588700 123XF
Aseta hinta 5 kpl (4,92 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: Muuri
  • Levyn paksuus (reikälevy): 1-8
  • Metalliprofiili (avoin): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8–3,2 mm
Terän pituus 150 mm
merkintä 123XF
Sopivuus _123XF
optimoitu materiaalille Muuri
Levyn paksuus (reikälevy) 1-8 mm
Metalliprofiili (avoin) < 100 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588700 123XF
EAN / GTIN 3165140169561
Valmistajan numero 2608654402

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin