Puukkosahanteräsarja 1125VF

Tuote nro.: 588700 1125VF
Aseta hinta 5 kpl (7,38 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
282 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: Muuri
  • Levyn paksuus (reikälevy): 2-10
  • Metalliprofiili (avoin): < 175
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8 + 2,6 mm
Terän pituus 225 mm
merkintä 1125VF
Sopivuus _1125VF
optimoitu materiaalille Muuri
Levyn paksuus (reikälevy) 2-10 mm
Metalliprofiili (avoin) < 175 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588700 1125VF
EAN / GTIN 3165140451956
Valmistajan numero 2608657408

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin