Puukkosahanteräsarja 1130CF

Tuote nro.: 588700 1130CF
Aseta hinta 5 kpl (12,60 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: Muuri
  • Levyn paksuus (reikälevy): 4-12
  • Metalliprofiili (avoin): < 175
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, nopea (karkea)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 2,5 + 3,2 mm
Terän pituus 225 mm
merkintä 1130CF
Sopivuus _1130CF
optimoitu materiaalille Muuri
Levyn paksuus (reikälevy) 4-12 mm
Metalliprofiili (avoin) < 175 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, nopea (karkea)
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588700 1130CF
EAN / GTIN 3165140507202
Valmistajan numero 2608657528

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.
Voimakas, karkea leikkuu. Soveltuu erityisesti pelastus- ja purkutehtäviin.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin