Puukkosahanteräsarja 1022EHM-E

Tuote nro.: 588700 1022EHM-E
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • Levyn paksuus (umpilevy): 2-4
  • Metalliprofiili (suljettu): < 150
  • Metalliprofiili (avoin): < 150
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali KM
Hammasjako 1,4 mm
Terän pituus 200 mm
merkintä 1022EHM
Sopivuus _1022EHM
optimoitu materiaalille INOX
Levyn paksuus (umpilevy) 2-4 mm
Metalliprofiili (suljettu) < 150 mm
Metalliprofiili (avoin) < 150 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588700 1022EHM-E
EAN / GTIN 4059952534534
Valmistajan numero 2608900363

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.
Kovametallinen hammaslista maksimoi käyttöiän työstettäessä Inoxia.

Toimituksen sisältö:

1-osainen

Ohje:

Kovametallisahanterät: Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin