{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 28 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 12 | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574900 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4017359045763 | |
Valmistajan numero | 456398 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Punottu sivellinharja INOX-lanka 28X0,50 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
36,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
496 kappaletta varastossa
15,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tupsujen lkm | 12 | 12 |
Harjaosan pituus H1 | 28 | 28 |
Helamateriaali | INOX-lanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,5 | 0,5 |
Harjasten ⌀ D1 | 28 | 28 |
Punos | vastapäivään punottu | vastapäivään punottu |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 |