{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 19 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,15 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 6 | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574900 19X0,15 | |
EAN / GTIN | 4017359137796 | |
Valmistajan numero | 453338 |