{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 28 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,35 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 12 | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574900 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359039427 | |
Valmistajan numero | 456378 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Punottu sivellinharja INOX-lanka, Harjan ⌀ D1× harjasten vahvuus: 28X0,35mm
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
37,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 458 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tupsujen lkm | 12 | 12 |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | 28 mm |
Helamateriaali | INOX-lanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,35 mm | 0,35 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 28 mm | 28 mm |
Tuotetyyppi | Pensseliharja | Pensseliharja |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |