{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 22 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,25 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 8 | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574900 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4017359071441 | |
Valmistajan numero | 454358 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Punottu sivellinharja INOX-lanka, Harjan ⌀ D1× harjasten vahvuus: 22X0,25mm
pyynnöstä
Varastossa
434 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 516 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tupsujen lkm | 8 | 6 |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | 28 mm |
Helamateriaali | INOX-lanka | Teräslanka |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Punos | vastapäivään punottu | vastapäivään punottu |
Tuotetyyppi | Pensseliharja | Pensseliharja |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |