Punottu sivellinharja INOX-lanka 6X0,35 mm

Tuote nro.: 574900 6X0,35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
varren ⌀ Ds 6 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Punos vastapäivään punottu
Tupsujen lkm 1
Enimmäiskierrosluku 4 500 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574900 6X0,35
EAN / GTIN 4017359208908
Valmistajan numero 451478

Kuvaus

Malli:

Suora punottu teräslanka on puristettu teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.
INOX-lankalaatu 1.4401 (AISI 316). Runko muovitettu jaloteräksen työstöön.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa, esim. kappaleiden sisäosissa.
Yhden punoksen otsaharjat tarkkaan työskentelyyn.
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
    Harjan ⌀ D1× harjasten vahvuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin