{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 28 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 12 | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574850 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4067263935117 | |
Valmistajan numero | 574850 28X0,50 |