{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Alu | |
Hammastustiheysaste | erittäin harva | |
Lastuava aine | HM DLC | |
Muoto | AS1625 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547600 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4067263736431 | |
Valmistajan numero | 547600 AS1625 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi GARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini), HM DLC, Tyyppi: AS1625
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
77,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
77,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
51,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
71,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus |
Kokonaispituus | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Lastuava aine | HM DLC | KM | KM | KM | KM TiAlN |
Hammastustiheysaste | erittäin harva | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | keskikova | keskikova |
Sarja | GARANT Master Alu | Z9-hammastus | Z7-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |